Beli stop kran di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran)Deskripsi:Mengatur besar kecilnya aliran air dalam pipa, biasanya digunakan untuk menutup aliran air pelanggan PAM yang tidak bayar tagihan (pemasangan sebelum water meter dan merupakan kewenangan pihak PAM) dan mengunci aliran air dari PDAM ke sambungan rumah.
- Tidal Angle Stop Valve (Katup Sudut)Deskripsi:Stop Kran buat kloset atau bisa buat wastafel dengan bahan stainless steel sus304 dan cartridge ( Jantung ) full kuningan yang awetEurope Standard Quality Stop Angle
- Onda PVC Valve (Stop Kran)Deskripsi:Sebagai pembuka dan penutup aliran air pada pipa. Terdapat ulir/drat di dalam bodyatribut:
- Material: PVC
- Frap Brass Gate Valveatribut:
- Working Temperature (°C): -20 to 65
- Material: HPB58-3A
- RUCIKA Katup Bola PVCDeskripsi:Stop Keran atau Ball Valve yang berfungsi sebagai katup pembuka/penutup aliran air bersih pada jaringan perpipaan. Rucika Stop Keran memiliki beberapa keunggulan, diantaranya yaitu dengan fitur grid pada handle produk menjadikan handle anti slip pada saat Stop Keran digunakanatribut:
- Material: PVC
- King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Deskripsi:Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
- BICTOOL Ion Shower Blow Gun Magnumatribut:
- Content Set: AC adapter
- Continuous Use Time (hour): 6
- Current Consumption (mA): 600
- Depth (mm): 224
- Fluid Used: Clean air
- Height (mm): 174
- Operating Air Pressure (MPa): 0.6 or less
- Power Consumption (W): 2.88
- Power Source: DC4.8, AC100, Nickel metal hydride battery
- Width (mm): 38
- GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 201atribut:
- Material: Stainless Steel 201
- Mesh Size: 40
- Width (m): 1
- Vone Stop Kran (Keran)atribut:
- Installation: Tembok
- Soligen Stop Kran KuninganDeskripsi:Stop kran soligen dengan kualitas terbaikBahan material 100%KuninganKetebalan bahan Kuningan 3 mmatribut:
- Material: 100% Brass
- Brass Thickness (mm): 3
- SAILING Gate Valveatribut:
- Material: Brass
- Thread Type: F-F
- Type of Pressure: PN16
- RUCIKA Pipa PVC Standar (PVC Pipe)Deskripsi:RUCIKA STANDARD adalah pipa PVC untuk jaringan sistem perpipaan air bersih bertekanan dan buangan. Terbuat dari bahan uPVC(unplastized Polyvinyl Chloride) yang banyak sekali kelebihannya dibanding material polimer lainnya, seperti : adanya Calcium Zinc (Tanpa Timbal), tahan terhadap korosi, kuat, ringan, mudah dalam penyambungan dan pemeliharaan. RUCIKA STANDARD diproduksi mengacu standar JIS dan ISO dengan sertifikasi system manajemen mutu ISO 9001:2000. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas D, untuk saluran pembuangan & limbah dengan 11 macam ukuran diameter dari 1-1/4inch sampai 12inch. Pipa PVC RUCIKA STANDARD kelas AW, untuk air bertekanan sampai tekanan kerja 10 kg/cm2 dengan 14 macam ukuran diameter dari 1/2inch sampai 12inch.atribut:
- Length Pipe (m): 4
- Applications For: Clean & Wastewater
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- SNI License: Yes
- SNI Number: 85/S/RE/II.2/2014_
- Maxima Tyres Forklift Inner, Outer Tires + Flap (Ban Forklift)Deskripsi:- Dirancang untuk digunakan pada aplikasi di medan berbatuan, tanah dan lahan yang tidak rata- Ideal untuk di jalan, industri dan konstruksi jalan- Casing nilon yang kuat, dengan desain kasar dan kedalaman tapak memastikan umur ban panjang
- EZREN Single Water Shutoff Valve (Stop Kran Tunggal)Deskripsi:Ezren EZ-0031 Stop Kran Stainless Single SUS 304 1/2 Inch COLDSpool Keramik: Spool keramik halus, tahan lama untuk digunakan.Cantik dan kokoh, sakelar berkualitas tinggi halus dan mudah dipasang dan dioperasikan.Keran memiliki saluran masuk air dingin atau panas, Anda dapat menyesuaikan pegangan untuk mengontrol suhu air sesuka Anda.Lingkup aplikasi: Cocok untuk balkon dapur kamar mandi mesin cuci pemanas air 4 titik pipa saluran masuk.Konstruksi Stainless Steel: Bahan berkualitas tinggi, anti-tetesan, tahan lama, bagus untuk kontak yang lama dengan air.Isi Paket 1x Valve COLD (Tidak Termasuk HOT)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Kenmaster Stop Kran Kuningan (Keran)atribut:
- Size (inch): 1
- HATO Compressor Air Valve (Keran Angin Kompresor)Deskripsi:Kran atau stop kran 1/4 (seperempat inch) biasa untuk Kompresor angin sesuai kebutuhan awet dan tahan lama tidak mudah berkarat.atribut:
- Size Nipple (inch): 5/16
- Size Drat (inch): 1/4
- Material: Brass
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga stop kran Terbaru October 2026
| Onda Water Shutoff Valve (Stop Kran) | Rp81.900 |
| Tidal Angle Stop Valve (Katup Sudut) | Rp39.900 |
| ALDO Stop Kran Putar | Rp119.900 |
| Onda PVC Valve (Stop Kran) | Rp16.900 |
| Frap Brass Gate Valve | Rp109.900 |
| RUCIKA Katup Bola PVC | Rp20.900 |
| King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100 | Rp13.900 |
| BICTOOL Ion Shower Blow Gun Magnum | Rp8.699.900 |
| Onda Ball Valve (Stop Kran) | Rp109.900 |
| GOLDENSEA Wire Mesh 40 Stainless Steel 201 | Rp98.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/12P106800038-1.jpg)
/cbP111370443-1.jpg)

/kcP106799732-1.jpg)


%20Stop%20Kran%20PVC%20KDJ-100/cmP105216454-2.jpg)

/7iP103081270-4.jpg)

/rmP108331994-1.jpg)


/f1P104821541-1.jpg)
/o4P111074868-1.jpg)
/buP108492426-1.jpg)
/P102293009-1.jpg)

/47P107632151-2.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)